{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 30 | |
Flux luminos | 200 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 100 lm | |
Durata de iluminare | 2,5 h | |
Durată de iluminare treapta 2 | 5 h | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Lungimea totală | 240 mm | |
Greutate | 100 g | |
Tip produs | Lanternă de buzunar |
Cod articol | 081571 240 | |
EAN / GTIN | 5708997356104 | |
Număr producător | 03.5610 |