Lanternă de buzunar cu LED şi cu acumulator MICRO

Cod articol: 081569 MICRO
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 20

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului MICRO
    Clasă de protecţie IP IP 20
    Culoarea carcasei BLACK
    Flux luminos 7,5 lm - 75 lm
    Durata de iluminare 0,25 h - 2,5 h
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
    Corpuri de iluminat Lampă cu LED
    Număr de acumulatoare incluse 1
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Lungimea totală 55 mm
    Lăţimea totală 25 mm
    Greutate 17 g
    Tip produs Lanternă de buzunar

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 081569 MICRO
    EAN / GTIN 5708997351130
    Număr producător 03.5113

    Descriere

    Execuţie:

    Lanternă de buzunar cu mini-LED, reîncărcabilă, cu un design distins şi compact.
    • Cu cablu de încărcare integrat, care serveşte totodată ca inel de închidere.
    • Dimabil progresiv de la 10 la 100 %.
    • Temporizare la pornire pentru a evita pornirea nedorită în buzunar.

    Funcţionare:

    IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături