Micrometru exterior cu carbură MB cu cătușele adânci MB : 0-50mm, adâncimea cătușelor: 100mm

Cod articol: 0815534
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0815534
    EAN / GTIN 4029713233532
    Număr producător 0815534

    Descriere

    Execuţie:

    • DIN 863-1
    • Citire: 0,01 mm
    • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
    • Suport din oțel lăcuit
    • Opritor clichet
    • Fețe de măsurare din carbură

    Descriere:

    Măsurătoare HM cu adâncime B. MB: 0-50mm, stâlp: 100mm

    Caracteristică:

    • Citire: 0,01 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 50
    • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
    • Limita de eroare (µm): 4 µm
    • Pas ax_mm: 1 mm
    • Diametru ax_mm: 8 mm

    Standard:

    DIN 863-1

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături