Micrometru exterior cu cătușele adânci MB : 0-25mm, adâncimea cătușelor: 250mm

Cod articol: 0815518
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0815518
    EAN / GTIN 4029713233518
    Număr producător 0815518

    Descriere

    Execuţie:

    • DIN 863-1
    • Citire: 0,01 mm
    • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
    • Suport din oțel lăcuit
    • Opritor clichet
    • Fețe de măsurare din carbură

    Descriere:

    Măsurătoare HM cu adâncime B. MB: 0-25mm, stâlp: 250mm

    Caracteristică:

    • Citire: 0,01 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 25
    • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
    • Limita de eroare (µm): 4 µm
    • Pas ax_mm: 1 mm
    • Diametru ax_mm: 6,5 mm

    Standard:

    DIN 863-1

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături