{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Funcţie de lanternă de buzunar | Focalizare | |
Zonă ATEX | nu există | |
Flux luminos | 35 lm | |
Durata de iluminare | 7 h | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Micro, AAA | |
Lungimea totală | 94 mm | |
Tip produs | Lanternă de buzunar |
Cod articol | 081533 94 | |
EAN / GTIN | 4062406256500 | |
Număr producător | 081533 94 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Lanternă de buzunar cu LED, neagră cu baterii, Tip: 94
La cerere
În stoc
6.084 livrabil imediat
13,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.493 livrabil imediat
17,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.005 livrabil imediat
21,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de baterii incluse | 1 | 2 | 1 |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii |
Lungimea totală | 94 mm | 140 mm | 117 mm |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Durata de iluminare | 7 h | 10 h | 5 h |
Flux luminos | 35 lm | 35 lm | 160 lm |
Tip produs | Lanternă de buzunar | Lanternă de buzunar | Lanternă de buzunar |