{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 30 | |
Zonă ATEX | nu există | |
Durata de iluminare | 1,5 h | |
Alimentare cu energie | Alimentare la acumulator | |
Lungimea de undă a emisiilor UV | 390 nm | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2,6 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
Lungimea totală | 190 mm | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol |
081525 UV-LIGHT
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
5708997358016
Copiaţi |
|
Număr producător |
03.5801
Copiaţi |
|
Producător | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |