Lanternă de buzunar cu LED, cu protecţie la explozie cu baterii 2ELED

Cod articol: 081522 2ELED
La cerere
În stoc
2.139 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Zonă ATEX Zona 1; Zona 21
Culoarea carcasei galben
Flux luminos 40 lm
Durata de iluminare 3 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Tip de baterii Micro, AAA
Lungimea totală 132 mm
⌀ cap 22 mm
Greutate 55 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081522 2ELED
EAN / GTIN 032705133417
Număr producător 513341

Descriere

Execuţie:

Lanternă de buzunar protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.
Lampă de înaltă performanţă pentru inspecţie, rezistentă la şocuri, la praf şi la apă.
Lampă cu LED-uri strălucitoare cu clemă de buzunar. Fascicul de lumină cu focalizare centrală, 6500K. Este uşoară, se potriveşte în orice geantă pentru scule şi se poate introduce în orice buzunar de jachetă. Comutator posterior. Inserţia de fibră optică este ideală pentru iluminarea zonelor înguste şi greu accesibile.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb