Lampă de lucru cu LED-EX şi acumulator UNI-EX

Cod articol: 081515 UNI-EX
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Zonă ATEX zona 0; zona 20
Denumirea producătorului UNI-EX
Flux luminos 200 lm
Flux luminos treapta 2 330 lm
Durata de iluminare 7,5 h
Durată de iluminare treapta 2 3 h
Alimentare cu energie Alimentare la acumulator
Valoare CRI 80
Temperatură de culoare 6.000 K
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2,8 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,2 V
Lungimea totală 220 mm
Lăţimea totală 70 mm
Înălţimea totală 39 mm
Greutate 420 g
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081515 UNI-EX
EAN / GTIN 5708997356173
Număr producător 3,56

Descriere

Execuţie:

Lampă de lucru protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.
Iluminare foarte puternică şi durabilitate foarte mare.
Lampă de lucru multifuncţională cu LED-EX şi acumulator. Flux principal de lumină cu întrerupător în două trepte şi flux de lumină superior tip spot.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Standard:

Certificare pentru ATEX-Zone 0 şi ATEX-ZONE 20.
Directiva ATEX nr. 2014/34/EU, aprobat şi certificat IEC şi IECEx.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare şi alimentator.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii