Lampă de lucru COLOUR MATCH cu LED în culori naturale şi cu acumulator MULTI-R

Cod articol: 081514 MULTI-R
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Zonă ATEX nu există
Flux luminos 120 lm - 1.200 lm
Durata de iluminare 1 h - 10 h
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Valoare CRI 95
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Lungimea totală 165 mm
Lăţimea totală 155 mm
Greutate 820 g
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081514 MULTI-R
EAN / GTIN 5708997356586
Număr producător 03.5658

Descriere

Execuţie:

COLOUR MATCH. LED special cu valoare CRI mare pentru redarea perfectă a culorilor şi durabilitate a LED-urilor extrem de îndelungată. Perfecte pentru toate lucrările de vopsire, polizare, curăţare şi pregătire. Concepute pentru utilizarea în atelierele de lăcuit. Lentila de sticlă poate fi schimbată, este rezistentă la toate tipurile de solvenţi, chiar şi la curăţarea zilnică.
MULTIMATCH R. Lampă de lucru cu LED şi acumulator, performantă, portabilă, cu funcţie progresivă CCT SCAN. Afişare pe partea posterioară
a capacităţii acumulatorului şi a duratei de funcţionare rămase. Picior integrat recomandat pentru montarea directă pe stativ Scangrip 081252 1,35-3.
Cu funcţie de SCANARE CCT progresivă. Odată activată, lampă scanează automat suprafaţa obiectului cu întregul domeniu al spectrului de culori. Blocarea este posibilă în orice moment. Optimă pentru detectarea defectelor de vopsea.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare.