Lămpi de lucru cu LED-uri pentru culori naturale, COLOUR MATCH SUN4

Cod articol: 081513 SUN4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Zonă ATEX nu există
Denumirea producătorului SUNMATCH 4
Flux luminos 50 lm - 500 lm
Durata de iluminare 2 h - 10 h
Alimentare cu energie Alimentare la acumulator
Culoarea luminii culoare naturală
Valoare CRI 95
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2,6 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 203 mm
Lăţimea totală 89 mm
Greutate 270 g
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081513 SUN4
EAN / GTIN 5708997356579
Număr producător 03.5657

Descriere

Execuţie:

COLOUR MATCH. LED special cu valoare CRI mare pentru redarea perfectă a culorilor şi durabilitate a LED-urilor extrem de îndelungată. Perfecte pentru toate lucrările de vopsire, polizare, curăţare şi pregătire. Concepute pentru utilizarea în atelierele de lăcuit. Lentila de sticlă poate fi schimbată, este rezistentă la toate tipurile de solvenţi, chiar şi la curăţarea zilnică.
SUNMATCH 4. Lampă de lucru cu LED şi acumulator, uşor de manevrat, cu cap flexibil la 180° pentru pregătirea şi ajustarea culorilor. Cu funcţie de SCANARE CCT progresivă.
Cu funcţie de SCANARE CCT progresivă. Odată activată, lampă scanează automat suprafaţa obiectului cu întregul domeniu al spectrului de culori. Blocarea este posibilă în orice moment. Optimă pentru detectarea defectelor de vopsea.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare şi alimentator.