Lampă de lucru cu LED-EX Cu baterie 3AALH

Cod articol: 081491 3AALH
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Zonă ATEX zona 0; zona 20
Flux luminos 228 lm
Durata de iluminare 8,4 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de baterii incluse 3
Tip de baterii Mignon, AA
Lungimea totală 182 mm
Lăţimea totală 54 mm
Greutate 185 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081491 3AALH
EAN / GTIN 032705104035
Număr producător 510403F

Descriere

Execuţie:

Lampă de lucru protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.
Iluminare foarte puternică şi durabilitate foarte mare.
lampă de lucru multifuncțional cu bază magnetică detașabilă, aderă la suprafețe metalice. Capul lămpii poate fi rotit cu 360° și înclinat cu 120° în sus și în jos (poate fi blocat în orice poziție). Cu clemă din oțel și comutator frontal.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.