Lanternă de buzunar cu LED, cu protecţie la explozie cu baterie EX7

Cod articol: 081484 EX7
La cerere
În stoc
260 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 68

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului EX7
Clasă de protecţie IP IP 68
Zonă ATEX Zona 0; Zona 20
Culoarea carcasei galben
Flux luminos 60 lm - 200 lm
Durata de iluminare 16 h - 45 h
Distanţă de iluminare 70 m - 120 m
Alimentare cu energie Cu baterii
Advanced Focus System (AFS) da
Număr de baterii incluse 3
Tip de baterii Micro, AAA
Lungimea totală 161 mm
⌀ cap 41 mm
Greutate 232 g
Se livrează cu husă şi curea nu
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081484 EX7
EAN / GTIN 4058205001243
Număr producător 500836

Descriere

Execuţie:

Lanternă de buzunar protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.
Lămpile din noua serie LED Lenser EX sunt extrem de impermeabile atât la praf, cât şi la apă.
Lanternă de buzunar cu sistem brevetat Advanced Focus pentru focalizare în con de lumină. „Magnetic Switch” confortabil pentru operare simplă cu mănuşi şi echipament de protecţie.

Funcţionare:

IP68: Protecţie la scufundare de durată în apă (etanşeitate la apă) şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături