{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 20 | |
Zonă ATEX | Nicio zonă ATEX | |
Plaja de pivotare | 90 grad | |
Flux luminos | 420 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 105 lm | |
Durata de iluminare | 2 h | |
Durată de iluminare treapta 2 | 9,5 h | |
Alimentare cu energie | Alimentare la acumulator | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2,6 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol | 081464 HS5R | |
EAN / GTIN | 4013674139828 | |
Număr producător | 1600-0222 |