{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Zonă ATEX | Zona 21; Zona 1 | |
Denumirea producătorului | NOVA EX R | |
Flux luminos | 2.000 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 4.000 lm | |
Durata de iluminare | 2 h | |
Durată de iluminare treapta 2 | 4 h | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
Valoare CRI | 80 | |
Temperatură de culoare | 6.000 K | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 3,35 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 21,6 V | |
Lungimea totală | 270 mm | |
Lăţimea totală | 261 mm | |
Înălţimea totală | 130 mm | |
Greutate | 3.900 g | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol | 081462 NOVA-EXR | |
EAN / GTIN | 5708997356180 | |
Număr producător | 03.5618 |