{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | FLEX WEAR KIT | |
Clasă de protecţie IP | IP 20 | |
Flux luminos | 75 lm - 150 lm | |
Durata de iluminare | 2 h - 4 h | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Greutate | 42 g | |
Tip produs | Lampă frontală |
Cod articol | 081443 FLEX-WEAR | |
EAN / GTIN | 5708997358115 | |
Număr producător | 03.5811 |