Lampă cu LED pentru masa de lucru cu control prin gesturi 10

Cod articol: 081409 10
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Clasă de protecţie IP IP 65
    Putere de iluminare 10 W
    Flux luminos 960 lm
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Temperatură de culoare 2.700 K - 5.500 K
    Înălţimea totală 750 mm
    Lăţimea capului de iluminare 30 mm
    Adâncimea capului de iluminare 210 mm
    Înălţimea capului de iluminare 10 mm
    ⌀ piciorului magnetic 66 mm
    Greutate 760 g
    Tip produs Lampă de birou / Lampă pentru spaţiul de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 081409 10
    EAN / GTIN 4260131239366
    Număr producător 900/48

    Descriere

    Execuţie:

    Lampă inovativă pentru spaţiul de lucru, cu comandă din gesturi la capul lămpii, pentru pornire, oprire şi pentru funcţia de dimare. Temperatura de culoare poate fi modificată după necesităţi. Lampă poate fi utilizată în mod diferit în varii domenii.
    • Picior magnetic puternic.
    • Iluminare 120° omogenă şi fără reflexii.
    • Antireflexie şi fără pâlpăire.
    • Culoarea luminii poate fi schimbată de la rece la cald datorită senzorului de pe capul lămpii.

    Funcţionare:

    IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Livrare:

    Inclusiv alimentator 250 V.

    Notă:

    Cleme pentru mese şi suporturi magnetice compatibile se găsesc la 081418/081419.