{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 30 | |
Flux luminos | 200 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 100 lm | |
Durata de iluminare | 2,5 h | |
Durată de iluminare treapta 2 | 5 h | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Lungimea totală | 240 mm | |
Greutate | 100 g | |
Tip produs | Reflector tip baghetă |
Cod articol |
081406 240
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
5708997362105
Copiaţi |
|
Număr producător |
03.6210
Copiaţi |
|
Producător | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |