{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Flux luminos | 50 lm - 500 lm | |
Durata de iluminare | 3 h - 31,5 h | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Lungimea totală | 190 mm | |
Lăţimea totală | 60 mm | |
Greutate | 265 g |
Cod articol | 081405 UNIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997362082 |