Există o alternativă la acest produs

Lampă de lucru cu LED şi acumulator, Tip: MINIFORM

Cod articol: 081404 MINIFORM
Produs nou
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
1.273 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Flux luminos 20 lm - 200 lm
Durata de iluminare 3 h - 28 h
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Lungimea totală 120 mm
Lăţimea totală 59 mm
Greutate 138 g

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081404 MINIFORM
EAN / GTIN 5708997362075

Descriere

Execuţie:

Lumini de lucru cu LED-uri cu acumulator For Life într-un design nou, cu LED-uri multifuncționale foarte eficiente. Noua funcție OptiLight pentru o intensitate optimizată și o durată superioară a luminii..
Lampă de lucru ultrasubțire, practică, cu LED cu reflector, cu magnet încorporat și clemă pentru curea.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.