Lampă frontală cu LED cu acumulator HF8R-WORK

Cod articol: 081391 HF8R-WORK
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 68

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului HF8R WORK
Clasă de protecţie IP IP 68
Culoarea carcasei negru
Flux luminos 300 lm - 900 lm
Flux luminos treapta 2 20 lm
Flux luminos Boost 1.600 lm
Durata de iluminare 3 h - 10 h
Durată de iluminare treapta 2 90 h
Distanţă de iluminare 210 m
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Iluminare cu intensitate variabilă da
Advanced Focus System (AFS) da
reîncărcabilă da
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 3,7 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Greutate 198 g
Tip produs Lanternă de frunte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081391 HF8R-WORK
EAN / GTIN 4058205031967

Descriere

Execuţie:

Lampă frontală cu LED, performante pentru utilizare profesională.
  • Cap rabatabil şi funcţie de focalizare progresivă.
  • Dimabilă şi cu operare intuitivă.
  • Bandană înlocuibilă şi lavabilă.
  • Sistemul Ledlenser Connecting, ca interfaţă unitară, permite conectarea simplă cu o gamă largă de accesorii.

Funcţionare:

IP68: Protecţie la scufundare de durată în apă (etanşeitate la apă) şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.