Lampă frontală cu LED cu baterie H5-CORE

Cod articol: 081390 H5-CORE
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului H5 Core
Clasă de protecţie IP IP 67
Flux luminos 200 lm
Flux luminos treapta 2 15 lm
Flux luminos Boost 350 lm
Durata de iluminare 2 h
Durată de iluminare treapta 2 20 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Tip de baterii Mignon, AA
⌀ cap 32 mm
Greutate 178 g
Tip produs Lanternă de frunte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081390 H5-CORE
EAN / GTIN 4058205020848
Număr producător 502193

Descriere

Execuţie:

Lămpi frontale cu LED, performante pentru utilizare profesională.
  • Cap rabatabil şi funcţie de focalizare progresivă.
  • Dimabilă şi cu operare intuitivă.
  • Bandană înlocuibilă şi lavabilă.
  • Sistemul Ledlenser Connecting, ca interfaţă unitară, permite conectarea simplă cu o gamă largă de accesorii.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.