{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | P6 Core | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Flux luminos | 300 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 25 lm | |
Durata de iluminare | 4 h | |
Durată de iluminare treapta 2 | 25 h | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 3 | |
Tip de baterii | Micro, AAA | |
Lungimea totală | 123 mm | |
⌀ cap | 32 mm | |
Greutate | 130 g | |
Tip produs | Lanternă de buzunar |
Cod articol | 081370 P6-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028554 | |
Număr producător | 502600 |