Lampă pentru spaţiul de lucru Planonlight LED 10 W

Cod articol: 081350 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită (W) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 69K

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 20290
Clasă de protecţie IP IP 69K
Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Tensiune nominală 230 V
Putere absorbită 10 W
Unghi fix de distribuţie a luminii 120 grad
Flux luminos 750 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Corpuri de iluminat Modul cu LED
Temperatură de culoare 6.500 K
Interval de temperatură -20 °C - 55 °C
Lungimea totală 241 mm
Lăţimea totală 97 mm
Înălţimea totală 28 mm
Greutate 1.200 g
Tip produs Lampă de maşină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081350 10
EAN / GTIN 2050001688903
Număr producător 20290

Descriere

Execuţie:

Lampă revoluţionară pentru spaţiul de lucru cu tehnologie LED de ultimă oră. Intensitate luminoasă aproape dublă faţă de sistemele de iluminat existente, cu un grad foarte mare de claritate şi contrast al contururilor.
Datorită înălţimii constructive minime de 28 mm, PLANONLIGHT LED poate fi montat în aproape toate spaţiile de lucru, întrucât nu ocupă mult spaţiu.
  • Densitate luminoasă foarte ridicată pe întreaga suprafaţă.
  • Luminozitate extrem de ridicată, de calitatea luminii naturale, fără efect de orbire şi fără pâlpâire, fără efecte stroboscopice.
  • Dimabil progresiv (transformatorul nu este inclus în setul de livrare).
  • Rezistent şi la imersiunea (IP68) în emulsii agresive (IP69K).
  • Curăţare simplă − suprafaţă netedă şi temperatură redusă a suprafeţei (maxim 10°C peste temperatura mediului înconjurător).
  • Nu necesită mentenanţă.
  • Certificată conform standardelor UL − pentru utilizare universală.
  • Echipare ulterioară simplă prin montare de către utilizator.
  • Conectare directă prin ştecărul maşinii M12 sau prin cablul de conectare livrat

Funcţionare:

IP69K: Protecţie la pătrunderea de apă aflată sub presiune (etanşeitate la apă sub presiune) şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Notă:

Tensiune de lucru 24 V CC − conectare direct la tensiunea de reţea (230 V/50 Hz) distruge lampa!
Conectarea la tensiunea de reţea prin intermediul transformatorului Cod 081375.