{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Zonă ATEX | nu există | |
Tensiune nominală | 230 V | |
Unghi de proiecţie a luminii | 75 grad | |
Putere de iluminare | 18 W | |
Flux luminos | 1.300 lm | |
Alimentare cu energie | Cu alimentare de la reţea | |
Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
Număr de LED-uri | 216 | |
Lungimea totală | 1.600 mm | |
⌀ cap | 25 mm | |
Tip produs | Lampă de birou / Lampă pentru spaţiul de lucru |
Cod articol | 081340 1600 | |
EAN / GTIN | 5708997000588 | |
Număr producător | 03.5223 |