Lampă pentru maşini / pentru spaţiul de lucru 6WDUO

Cod articol: 081321 6WDUO
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 63

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 63
Tensiune nominală 250 V
Putere de iluminare 12 W
Flux luminos 1.200 lm
Alimentare cu energie Cu alimentare de la reţea
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Înălţimea totală 510 mm
⌀ piciorului magnetic 83 mm
Tip produs Lampă de birou / Lampă pentru spaţiul de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081321 6WDUO
EAN / GTIN 2050001945938
Număr producător PROLYX-2X6W

Descriere

Execuţie:

Lămpi cu LED pentru atelier, din aluminiu negru, cu întrerupător basculant. Cu braţ flexibil cauciucat, cu soclu magnetic.
Lampă pentru atelier cu LED 2 × 6 Watt, cap de iluminat cu două module de iluminare rotative 360° în capul de iluminat.

Funcţionare:

IP63: Protecţie la apă pulverizată din toate direcţiile aflată sub un unghi de până la 60° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie la pătrunderea în praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Notă:

În plus faţă de soclul magnetic, se livrează la cerere borna cu şurub, suportul de fixare în perete, piciorul de masă şi stativul.