Lampă de maşină 6LED

Cod articol: 081301 6LED
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 20

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 20
Zonă ATEX nu există
Putere absorbită 7 W
Putere de iluminare 7 W
Flux luminos 621 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Corpuri de iluminat LED
Culoarea luminii alb rece
Temperatură de culoare 6.500 K
Tip produs Lampă de maşină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081301 6LED
EAN / GTIN 4003644000111
Număr producător ML1206LED

Descriere

Execuţie:

Lămpi de înaltă calitate, cu utilizare universală, cu întrerupător pornire/oprire, cablu de racordare îmbrăcat în cauciuc, cu lungimea de 3 m.
Toate lămpile HEDI® pentru maşini / pentru spaţiul de lucru se execută în producţia de serie cu cleme de prindere pe masă, cu magnet integrat şi cu 4 şuruburi pentru fixarea flexibilă a lămpii pe diverse baze.
Lămpi clasice de maşină în variantă cu fascicul lat. Cap de lampă rotativ cu 340° şi rabatabil prin intermediul articulaţiei sferice. Corpuri de iluminat schimbabile incluse.

Funcţionare:

IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături