{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 64 | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Focalizare lumină | con de lumină focalizat | |
Unghi fix de distribuţie a luminii | 60 grad | |
Putere de iluminare | 12 W | |
Flux luminos | 1.140 lm | |
Alimentare cu energie | Cu alimentare de la reţea | |
Corpuri de iluminat | LED | |
Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
Tip produs | Lampă de maşină |
Cod articol | 081300 9LED | |
EAN / GTIN | 4003644017027 | |
Număr producător | ML1209 |