Reflector cu LED, 230 V, Putere absorbită: 60W

Cod articol: 081287 60
La cerere
În stoc
839 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită (W) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Tensiune nominală 230 V
Putere absorbită 60 W
Flux luminos 2.250 lm - 4.500 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Lungimea totală 292 mm
Lăţimea totală 292 mm
Înălţimea totală 80 mm
Lungimea cablului de conectare 5 m
Greutate 3.330 g
Tip produs Reflector

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081287 60
EAN / GTIN 4045197796400
Număr producător 081287 60

Descriere

Execuţie:

Lămpi de lucru cu LED de tip SMD cu geam din sticlă translucidă pentru iluminare omogenă şi plăcută și două prize rezistente la stropire.
  • Lumină slabă, cu puţine umbre, fără efect de orbire şi cu dezvoltare redusă de căldură.
  • Putere ridicată de iluminare, consum redus de energie, durabilitate îndelungată.
  • Aprobate pentru utilizarea în aer liber şi în zone umede.

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la şocuri şi muchie de protecţie din cauciuc.
  • Lumină slabă, cu puţine umbre, fără efect de orbire şi cu dezvoltare redusă de căldură.
  • Putere mare de lumină, consum redus de energie.
  • Aprobate pentru utilizarea în aer liber şi în zone umede.

Cu 2 prize cu protecţie împotriva stropirii cu apă.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.