{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Zonă ATEX | nu există | |
Flux luminos | 1.600 lm | |
Durata de iluminare | 3 h | |
Alimentare cu energie | Cu acumulator | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 8 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 7,4 V | |
Lungimea totală | 202 mm | |
Lăţimea totală | 55 mm | |
Înălţimea totală | 202 mm | |
Greutate | 1.450 g | |
Tip produs | Lampă de lucru | |
Putere absorbită | 20 W |
Cod articol | 081286 20 | |
EAN / GTIN | 4045197796295 | |
Număr producător | 081286 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Reflector cu LED şi acumulator, Putere absorbită: 20
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat
89,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
995 livrabil imediat
107,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
320 livrabil imediat
196,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Alimentare cu energie | Cu acumulator | Acumulator litiu-ion | Acumulator litiu-ion |
Lăţimea totală | 55 mm | 63 mm | 88 mm |
Lungimea totală | 202 mm | 163 mm | 234 mm |
Greutate | 1.450 g | 790 g | 1.720 g |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | IP 67 | IP 67 |
Durata de iluminare | 3 h | 2 h - 20 h | 1 h - 14 h |
Flux luminos | 1.600 lm | 200 lm - 2.000 lm | 400 lm - 4.000 lm |