{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Putere absorbită | 26 W | |
Flux luminos | 400 lm - 4.000 lm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Lungimea totală | 235 mm | |
Lăţimea totală | 88 mm | |
Înălţimea totală | 233 mm |
Cod articol | 081285 26 | |
EAN / GTIN | 5708997362044 |