{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Zonă ATEX | Nicio zonă ATEX | |
Tensiune nominală | 220 V - 240 V | |
Putere absorbită | 65 W | |
Unghi reglabil de distribuţie a luminii | 360 grad | |
Flux luminos | 6.000 lm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Corpuri de iluminat | Lampă cu LED | |
Culoarea luminii | 6.000 K | |
Lungimea totală | 305 mm | |
Lăţimea totală | 199 mm | |
Înălţimea totală | 199 mm | |
Lungimea cablului de conectare | 5 m | |
Greutate | 3.500 g | |
Tip produs | Lampă de suprafaţă |
Cod articol | 081267 65 | |
EAN / GTIN | 5708997356371 | |
Număr producător | 03.5637 |