{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Acumulator PLC 8Ah | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 8 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 11,1 V | |
Timp de încărcare per acumulator | 90 min | |
Recomandat pentru | Concept PLC 12V | |
Greutate per acumulator | 560 g | |
Tip produs | Acumulator cu încărcător |
Cod articol | 081263 8 | |
EAN / GTIN | 5708997360040 | |
Număr producător | 03.6004 |