Reflector tip baghetă cu acumulator şi LED-uri 160

Cod articol: 081259 160
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 20

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 20
Zonă ATEX nu există
Putere de iluminare 10 W
Flux luminos 1.000 lm
Durata de iluminare 2 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Hidrură metalică de nichel
Lungimea totală 520 mm
⌀ cap 58 mm
Greutate 300 g
Tip produs Lampă de inspectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081259 160
EAN / GTIN 4003644006090
Număr producător HL160LED

Descriere

Execuţie:

Reflector tip baghetă cu acumulator, cu cârlig rotativ din plastic; comutator pornit/oprit, lumină de suprafaţă comutabilă separat şi lanternă de buzunar.
Lumină strălucitoare de suprafaţă, cu peste 160 LED-uri. Cu încărcător 230 V / 12 V şi cablu de încărcare auto.

Funcţionare:

IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.