Lampă de lucru cu LED şi acumulator CONNECT, Tip: BASIC

Cod articol: 081238 BASIC
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 30

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 30
Flux luminos 500 lm - 1.000 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081238 BASIC
EAN / GTIN 5708997006962
Număr producător 03.6109C

Descriere

Execuţie:

Luminile de lucru Scangrip CONNECT au la bază sistemul CAS şi în plus sunt compatibile cu acumulatorii de 18 V de la toţi producătorii de top de scule electrice.
Universal CONNECT Lampă de lucru cu acumulator, cu cap de lampă rabatabil la 180° şi cârlig de agăţare.

Funcţionare:

IP30: există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 2,5 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Livrare:

Lămpile sunt livrate fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Acumulatorii, încărcătoarele şi alimentatoarele recomandate pentru alimentarea cu curent prin cablu pot fi găsite la Cod 073870 - 073890 şi 081249.