{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Flux luminos | 4.000 lm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Lungimea totală | 280 mm | |
Lăţimea totală | 103 mm | |
Înălţimea totală | 288 mm | |
Tip produs | Lampă de suprafaţă |
Cod articol | 081236 VEGA-4 | |
EAN / GTIN | 5708997006764 | |
Număr producător | 03.6104C |