{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Zonă ATEX | nu există | |
Denumirea producătorului | W2 Work | |
Flux luminos | 40 lm - 160 lm | |
Durata de iluminare | 10 h | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Valoare CRI | 70 | |
Temperatură de culoare | 6.000 K - 7.500 K | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Tip de baterii | Micro, AAA | |
Lungimea totală | 24 mm | |
Lăţimea totală | 17 mm | |
Înălţimea totală | 176 mm | |
Greutate | 42 g | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol | 081227 W2-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205032032 | |
Număr producător | 502808 |