{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 24 | |
Tip | 15N2 | |
Putere nominală (desfăşurat) | 5000 (16 A) W | |
Tensiune nominală | 400 V | |
Lungime | 361 mm | |
Lăţime | 208 mm | |
Înălţime | 450 mm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Clasa cablului | H07RN-F | |
Structura cablului | 5G2,5 | |
Materialul cablului | Cauciuc neopren | |
Lungimea cablului | 15 m | |
Material carcasă | Plastic | |
Tip produs | Prelungitor pentru cablu |
Cod articol | 081197 15N2 | |
EAN / GTIN | 4003644000494 | |
Număr producător | KBZD15162T |