{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 24 | |
Tip | 15N | |
Putere nominală (desfăşurat) | 2000 (16 A) W | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Lungime | 325 mm | |
Lăţime | 185 mm | |
Înălţime | 275 mm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Clasa cablului | H07RN-F | |
Structura cablului | 3G1,5 | |
Materialul cablului | Cauciuc neopren | |
Lungimea cablului | 15 m | |
Material carcasă | Plastic | |
Tip ştecăr intrare | E | |
Tip produs | Prelungitor pentru cablu |
Cod articol | 081195 15N | |
EAN / GTIN | 4003644017003 | |
Număr producător | FKBZ15NT |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Prelungitor pentru cablu, pentru F, B, PL, CZ, Tip: 15N
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
392,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
988 livrabil imediat
224,00 €
|
|
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | Alimentare la reţea | Alimentare la reţea |
Înălţime | 275 mm | 401 mm | 390 mm |
Clasa cablului | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F |
Lungimea cablului | 15 m | 15 m | 15 m |
Putere nominală (desfăşurat) | 2000 (16 A) W | 2400 W | 2000 (16 A) W |
Tensiune nominală | 250 V | 250 V | 230 V |
Materialul cablului | Cauciuc neopren | Cauciuc neopren | Cauciuc neopren |