Prelungitor pentru cablu 15N

Cod articol: 081194 15N
(14,33 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 15N
Putere nominală (desfăşurat) 2000 (16 A) W
Tensiune nominală 250 V
Lungime 325 mm
Lăţime 185 mm
Înălţime 275 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G1,5
Materialul cablului Neopren
Lungimea cablului 15 m
Material carcasă Plastic
Tip ştecăr intrare F
Tip produs Prelungitor pentru cablu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081194 15N
EAN / GTIN 4003644016990
Număr producător KBZ15NT

Descriere

Execuţie:

Prelungitor pentru cablu cu sistem automat ghidat de desfăşurare şi înfăşurare, blocare repetată per rotaţie. Carcasă din plastic închisă, foarte rezistentă la rupere. Protecţie termică la suprasarcină, cablu robust din Neopren H07RN-F cu racord de cuplare.
Montare simplă pe perete cu posibilitate de rotire la 150°.

Aplicaţie:

Ergonomie superioară datorită stării netensionate în timpul lucrului, precum şi pentru asigurarea ordinii prin îndepărtarea pericolului de accidente şi vătămare din cauza furtunurilor aflate pe podea.

Notă:

Suport tip rolă pentru furtun cu acţionare cu arc a se vedea la codurile de la 080066 până la 080079.