{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 44 | |
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii | Categoria 2 (K2) conform BGI | |
Tensiune de reţea | 250 V | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Clasa cablului | H07RN-F | |
Structura cablului | 3G1,5 | |
Materialul cablului | Neopren | |
Lungimea cablului | 15 m | |
Tip produs | Cablu de prelungire | |
Tip ştecăr intrare | E |
Cod articol | 081186 15N | |
EAN / GTIN | 4003644000104 | |
Număr producător | FVK15-HK |