Cablu de prelungire 25N

Cod articol: 081182 25N
(2,45 € / 1 Metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 44
  • Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii: Categoria 2 (K2) conform BGI

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 44
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii Categoria 2 (K2) conform BGI
Tip 25N
Tensiune de reţea 250 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G1,5
Materialul cablului Neopren
Lungimea cablului 25 m
Tip produs Cablu de prelungire
Tip ştecăr intrare F

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081182 25N
EAN / GTIN 4007123014651
Număr producător 1167830790

Descriere

Execuţie:

Aprobate pentru utilizarea în aer liber şi în încăperi umede (IP44).
Rezistent împotriva uleiului, benzinei, razelor UV.
Cablu de cauciuc neopren cu fişă şi conector din cauciuc, protejate împotriva stropirii.

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături