Prelungitor cu funcţie Master-Slave 8

Cod articol: 081179 8
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de prize Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Număr de prize 8
    Lungime bară 570 mm
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Structura cablului 3G1,5
    Clasa cablului H05VV-F
    Lungimea cablului 3 m
    Număr de prize 230 V/16 A 8
    Tip produs Prelungitor
    Tip ştecăr intrare F

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 081179 8
    EAN / GTIN 4007123611867
    Număr producător 1159490936

    Descriere

    Execuţie:

    Prelungitor automat cu protecţie la supratensiune şi funcţie Master-Slave. Protecţia la supratensiune (19500 A) împiedică avarierea aparatelor conectate după supratensiuni. Cu ajutorul comutatorului pornit/oprit al unui aparat, care este conectat la priza Master, pot fi pornite sau oprite automat toate aparatele din prizele Slave. 1 priză Master, 5 Slave şi 2 permanente. Prag de comutare reglabil (aprox. 8 până la 80 W).