Prelungitor cu întrerupător 6

Cod articol: 081176 6
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de prize Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Număr de prize 6
    Lungime bară 400 mm
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Structura cablului 3G1,5
    Clasa cablului H05VV-F
    Lungimea cablului 3 m
    Număr de prize 230 V/16 A 6
    Tip produs Prelungitor
    Tip ştecăr intrare F

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 081176 6
    EAN / GTIN 4007123643264
    Număr producător 1150650316

    Descriere

    Execuţie:

    Prelungitor cu 6 prize, negru, cu cablu din cauciuc de 3m H05VV-F 3G1,5.
    Prizele amplasate în unghi de 90°
    , recomandate astfel pentru conectarea ştecărelor unghiulare.
    Distanţele deosebit de mari permit funcţionarea alimentatoarelor.
    Întrerupător de siguranţă iluminat, poate fi pornit/oprit cu doi poli.
    Posibilitate de fixare cu reazem în 4 puncte pentru montarea fixă a prelungitorului, de ex. pe perete.