Prelungitor IP44 5

Cod articol: 081169 5
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de prize Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Număr de prize 5
    Lungime bară 520 mm
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Structura cablului 3G1,5
    Clasa cablului H07RN-F
    Lungimea cablului 2 m
    Număr de prize 230 V/16 A 5
    Recomandat pentru ţările F/ B/ PL/ CZ
    Tip produs Prelungitor
    Tip ştecăr intrare E

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 081169 5
    EAN / GTIN 4007123647576
    Număr producător 1159904225

    Descriere

    Execuţie:

    Cu întrerupător luminos de siguranţă şi socluri de priză rotite la 45°. Putere nominală de 3500 W (16 A).
    Prize protejate contra stropirii cu capace rabatabile şi inele de etanşare. Carcasă din plastic rezistentă la şocuri şi cârlig stabil de agăţare.
    Cu prize pentru ţările F, B, PL şi CZ.