Prelungitor cu 4 prize IP44 4

Cod articol: 081156 4
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de prize Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 44

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Clasă de protecţie IP IP 44
    Frecvenţă de reţea 50 Hz
    Număr de prize 4
    Lungime bară 385 mm
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Structura cablului 3G1,5
    Clasa cablului H07RN-F
    Lungimea cablului 2 m
    Întrerupător pornit/ oprit nu
    Număr de prize 230 V/16 A 4
    Tip produs multiple socket
    Tip ştecăr intrare F
    Tensiune nominală 230 V

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 081156 4
    EAN / GTIN 4007123575930
    Număr producător 1159960

    Descriere

    Execuţie:

    Prelungitor cu 4 prize IP44, negru, 2m H07RN-F 3G1,5.
    • Prize 230 V, cu capace cu autoînchidere, IP 44.
    • Cablu de conectare din neopren, 2 m.
    • Conexiune cu şurub pentru fixare.

    Funcţionare:

    IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva pătrunderii corpurilor străine cu ⌀ > 1 mm; a se feri de scule şi de sârme.