{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Număr de prize | 8 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Structura cablului | 3G1,5 | |
Clasa cablului | H05VV-F | |
Lungimea cablului | 3 m | |
Protecţie la suprasolicitare garantată până la | 16 A | |
Întrerupător pornit/ oprit | da | |
Număr de prize 230 V/16 A | 8 | |
Tip produs | multiple socket | |
Tip ştecăr intrare | F | |
Tensiune nominală | 230 V |
Cod articol | 081154 8 | |
EAN / GTIN | 4007123677115 | |
Număr producător | 1391010800 |