Adaptor USB de încărcare, Tip: 2

Cod articol: 081149 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului VARTA Speed Charger 38 W
Tensiune nominală 100 V - 240 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz - 60 Hz
Număr maxim de locuri de încărcare 2
Număr de locuri de încărcare pentru USB 2
Lungime 80 mm
Lăţime 35 mm
Înălţime 195 mm
Tip produs Încărcător

Identificare și clasificare

Cod articol 081149 2
EAN / GTIN 4008496066162
Producător VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 ELLWANGEN, Deutschland, www.varta-ag.com

Descriere

Execuţie:

  • Putere totală: 38 W pentru încărcare optimizată și rapidă
  • Cea mai nouă tehnologie GN
  • Tendință tehnologică: Power Delivery și Quick Charge pentru încărcare rapidă și inteligentă
  • Intrare AC: 100-240 V ~ 1,0 A 50-60 Hz
  • 1x conexiune USB tip C: 5 V/3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (max. 20 W)
  • 1X conexiune USB A QC: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (max. 18 W)
  • Încărcare simultană a până la 2 dispozitive
  • Super ușor, foarte la îndemână și compact
  • Design modern și de înaltă calitate
  • Calitate garantată și dovedită VARTA