{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 44 | |
Tensiune de reţea | 400 V | |
Lăţime | 320 mm | |
Înălţime | 250 mm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Culoare cablu | negru | |
Lungimea cablului | 2 m | |
Număr de prize 230 V/16 A | 4 | |
Număr de prize 400 V/16 A | 1 | |
Număr de prize 400 V/32 A | 2 | |
Greutate | 8,25 kg | |
Tip produs | Distribuitor de energie | |
Tip ştecăr intrare | F |
Cod articol | 081148 CEE | |
EAN / GTIN | 4007123654437 | |
Număr producător | 1154900011 |