Distribuitor de energie suspendat pentru ţările F, B, PL, CZ 250SAFE

Cod articol: 081146 250SAFE
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere nominală 9,5 kW
Lăţime 227 mm
Adâncime 212 mm
Înălţime 305 mm
Număr de racorduri pentru aer comprimat 2
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de prize 250 V 6
Număr de prize 400 V/16 A 1
Tip produs Distribuitor de energie
Tip ştecăr intrare F

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081146 250SAFE
EAN / GTIN 4003644021116
Număr producător FKVE601016SLH

Descriere

Execuţie:

Prize de ieşire cu capace cu autoînchidere.
Distribuitor de energie suspendat compact cu carcasă robustă ranforsată cu cauciuc dur; destinat distribuirii ordonate, cu economie de spaţiu a energiei electrice respectiv a aerului comprimat.
Cu prize pentru ţările F, B, PL şi CZ.
2× cuplaje de siguranţă cu buton 3/8 inch, furtun de aer comprimat 2m.

Notă:

Distribuitorul de energie suspendat cu conexiune Ethernet este disponibil la cerere.