Distribuitor de energie suspendat 250SAFE

Cod articol: 081144 250SAFE
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Putere nominală 9,5 kW
    Lăţime 227 mm
    Adâncime 212 mm
    Înălţime 305 mm
    Număr de racorduri pentru aer comprimat 2
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Număr de prize 250 V 6
    Număr de prize 400 V/16 A 1
    Tip produs Distribuitor de energie
    Tip ştecăr intrare F

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 081144 250SAFE
    EAN / GTIN 4003644021109
    Număr producător KVE601016SLH

    Descriere

    Execuţie:

    Prize de ieşire cu capace cu autoînchidere.
    Distribuitor de energie suspendat compact cu carcasă robustă ranforsată cu cauciuc dur; destinat distribuirii ordonate, cu economie de spaţiu a energiei electrice respectiv a aerului comprimat.
    2× cuplaje de siguranţă cu buton 3/8 inch, furtun de aer comprimat 2m.